9,38 €/ Unitéhors TVA
11,35 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GV |
Désignation | G38S -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 38S - M52x2.0 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 38S - M52x2.0 |
Pression nominal | PN420 |
d1 | 38 mm |
dy | 32 mm |
l2 | 29 mm |
lg | 61 mm |
SW1 | 55 mm |
6,56 €/ Unitéhors TVA
7,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/20266,48 €/ Unitéhors TVA
7,84 €TVA incluse
95 En stock - Date de livraison estimée 09/11/20261,34 €/ Unitéhors TVA
1,62 €TVA incluse
188 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026