3,55 €/ Unitéhors TVA
4,30 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | TV |
Désignation | T08S -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 8S - M16x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 8S - M16x1.5 |
Raccord 3 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 3 | 8S - M16x1.5 |
Pression nominal | PN800 |
d1 | 8 mm |
dy | 5 mm |
l2 | 17 mm |
lg | 48 mm |
lg2 | 24 mm |
SW2 | 17 mm |
0,33 €/ Unitéhors TVA
0,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/20260,87 €/ Unitéhors TVA
1,05 €TVA incluse
1162 En stock - Date de livraison estimée 09/11/20260,19 €/ Unitéhors TVA
0,23 €TVA incluse
2211 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026