3,60 €/ Unitéhors TVA
4,36 €TVA incluse
166 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | TV |
Désignation | T12L -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 12L - M18x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 12L - M18x1.5 |
Raccord 3 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 3 | 12L - M18x1.5 |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 12 mm |
dy | 10 mm |
l2 | 17 mm |
lg | 48 mm |
lg2 | 24 mm |
SW2 | 19 mm |
0,44 €/ Unitéhors TVA
0,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/20261,19 €/ Unitéhors TVA
1,44 €TVA incluse
989 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20260,25 €/ Unitéhors TVA
0,30 €TVA incluse
1147 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026