Eriks
VOSS

VOSS Té égal 24-TC-S8-ES4-P

  • ERIKS:14989847
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Té égal
- Séries L et S
- Complet (TC) ou sans écrou et bague coupante (T)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

7,20 €/ Unitéhors TVA

8,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
TV
Désignation
T08ZS
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
8S - M16x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
8S - M16x1.5
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
8S - M16x1.5
Pression nominal
PN800
d1
8 mm
dy
5 mm
l2
17 mm
lg
48 mm
lg2
24 mm
SW2
17 mm
Pièces détachées et accessoires

3,55 €/ Unitéhors TVA

4,30 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026