5,91 €/ Unitéhors TVA
7,15 €TVA incluse
1387 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | TV |
Désignation | T12L |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 12L - M18x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 12L - M18x1.5 |
Raccord 3 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 3 | 12L - M18x1.5 |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 12 mm |
dy | 10 mm |
l2 | 17 mm |
lg | 48 mm |
lg2 | 24 mm |
SW2 | 19 mm |
3,60 €/ Unitéhors TVA
4,36 €TVA incluse
166 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026