19,95 €/ Unitéhors TVA
24,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Désignation | GZR30/25S-LG=69,5mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 1 | 30S - M42x2.0 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 25S - M36x2.0 |
Pression nominal | PN420 |
d1 | 30 mm |
dy | 18 mm |
L1 | 69.5 mm |
SW2 | 46 mm |
SW3 | 50 mm |
3,71 €/ Unitéhors TVA
4,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/20263,29 €/ Unitéhors TVA
3,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/20264,93 €/ Unitéhors TVA
5,97 €TVA incluse
150 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20260,99 €/ Unitéhors TVA
1,20 €TVA incluse
462 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026