12,78 €/ Unitéhors TVA
15,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Désignation | GZR16S/15L-LG=45mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 1 | 16S - M24x1.5 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 15L - M22x1.5 |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 16 mm |
dy | 10 mm |
L1 | 45 mm |
SW2 | 27 mm |
SW3 | 30 mm |
1,01 €/ Unitéhors TVA
1,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/20260,69 €/ Unitéhors TVA
0,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/20262,05 €/ Unitéhors TVA
2,48 €TVA incluse
154 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20260,46 €/ Unitéhors TVA
0,56 €TVA incluse
973 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026