11,67 €/ Unitéhors TVA
14,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Désignation | GZR08L/08S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 1 | 8L - M14x1.5 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 8S - M16x1.5 |
Pression nominal | PN500 |
d1 | 8 mm |
dy | 4 mm |
L1 | 34.5 mm |
SW2 | 19 mm |
SW3 | 17 mm |
0,25 €/ Unitéhors TVA
0,30 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20260,33 €/ Unitéhors TVA
0,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/20260,87 €/ Unitéhors TVA
1,05 €TVA incluse
1162 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20260,19 €/ Unitéhors TVA
0,23 €TVA incluse
2211 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026