Eriks
VOSS

VOSS Réduction droit (sans écrou et bague coupante) 24-SW2OS-L42-S38-CP2

  • ERIKS:14989388
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Réduction droit
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet avec écrou et bague coupante
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

37,80 €/ Unitéhors TVA

45,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Désignation
GZR42L/38S-LG=66mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 1
42L - M52x2.0
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
38S - M52x2.0
Pression nominal
PN250
d1
42 mm
dy
30 mm
L1
66 mm
SW2
60 mm
SW3
60 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L42-S38-IM52

  • Eriks:11451803
  • Manufacturer:81262100

6,56 €/ Unitéhors TVA

7,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-L42

  • Eriks:971685
  • Manufacturer:11452039

7,68 €/ Unitéhors TVA

9,29 €TVA incluse

287 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-L42

  • Eriks:12936946
  • Manufacturer:19452100

1,46 €/ Unitéhors TVA

1,77 €TVA incluse

145 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-S38

  • Eriks:971537
  • Manufacturer:11952039

6,48 €/ Unitéhors TVA

7,84 €TVA incluse

95 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026