14,60 €/ Unitéhors TVA
17,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Désignation | GZR28/22L |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 1 | 28L - M36x2.0 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 22L - M30x2.0 |
Pression nominal | PN250 |
d1 | 28 mm |
dy | 17 mm |
L1 | 46 mm |
SW2 | 36 mm |
SW3 | 41 mm |
3,29 €/ Unitéhors TVA
3,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/20261,70 €/ Unitéhors TVA
2,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/20263,17 €/ Unitéhors TVA
3,84 €TVA incluse
246 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20260,60 €/ Unitéhors TVA
0,73 €TVA incluse
284 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026