Eriks
VOSS

VOSS Réduction droit (sans écrou et bague coupante) 24-SW2OS-L12-S12-CP2

  • ERIKS:12981403
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Réduction droit
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet avec écrou et bague coupante
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

12,36 €/ Unitéhors TVA

14,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Désignation
GZR12L/12S DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 1
12L - M18x1.5
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
12S - M20x1.5
Pression nominal
PN400
d1
12 mm
dy
8 mm
L1
40.5 mm
SW2
24 mm
SW3
22 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L12-S10-IM18

  • Eriks:1014244
  • Manufacturer:81062100

0,44 €/ Unitéhors TVA

0,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-S12-IM20

  • Eriks:11587795
  • Manufacturer:81082100

0,51 €/ Unitéhors TVA

0,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-L/S12

  • Eriks:971081
  • Manufacturer:11152039

1,19 €/ Unitéhors TVA

1,44 €TVA incluse

989 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-L/S12

  • Eriks:12936407
  • Manufacturer:19152100

0,25 €/ Unitéhors TVA

0,30 €TVA incluse

1147 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026