5,67 €/ Unitéhors TVA
6,86 €TVA incluse
47 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GASV |
Désignation | AS28L -m+d |
Matériau | Acier |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 28L - M36x2.0 |
Pression nominal | PN160 |
d1 | 28 mm |
D2 | 32 mm |
dy | 24 mm |
l2 | 30.5 mm |
lg | 38 mm |
SW1 | 41 mm |
3,29 €/ Unitéhors TVA
3,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/20263,17 €/ Unitéhors TVA
3,84 €TVA incluse
246 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20260,60 €/ Unitéhors TVA
0,73 €TVA incluse
284 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026