Eriks
VOSS

VOSS Raccord vissé à souder droit (sans écrou et bague coupante) 24-WDS-L12-C00

  • ERIKS:11451309
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord vissé à souder droit
- Séries L et S
- Complet (WDSC) ou sans Écrou et bague coupante (WDS)
- acier
Ajouter à la liste

1,23 €/ Unitéhors TVA

1,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GASV
Désignation
AS12L -m+d
Matériau
Acier
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12L - M18x1.5
Pression nominal
PN315
d1
12 mm
D2
16 mm
dy
10 mm
l2
18 mm
lg
25 mm
SW1
19 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L12-S10-IM18

  • Eriks:1014244
  • Manufacturer:81062100

0,44 €/ Unitéhors TVA

0,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-L/S12

  • Eriks:971081
  • Manufacturer:11152039

1,19 €/ Unitéhors TVA

1,44 €TVA incluse

989 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-L/S12

  • Eriks:12936407
  • Manufacturer:19152100

0,25 €/ Unitéhors TVA

0,30 €TVA incluse

1165 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026