Eriks
VOSS

VOSS Raccord vissé à souder droit 24-WDSC-S30

  • ERIKS:790559
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord vissé à souder droit
- Séries L et S
- Complet (WDSC) ou sans Écrou et bague coupante (WDS)
- acier
Ajouter à la liste

12,82 €/ Unitéhors TVA

15,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GASV
Désignation
AS30S
Matériau
Acier
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
30S - M42x2.0
Pression nominal
PN400
d1
30 mm
D2
36 mm
dy
25 mm
l2
35.5 mm
lg
49 mm
SW1
46 mm
Pièces détachées et accessoires

8,13 €/ Unitéhors TVA

9,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026