8,13 €/ Unitéhors TVA
9,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GASV |
Désignation | AS30S -m+d |
Matériau | Acier |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 30S - M42x2.0 |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 30 mm |
D2 | 36 mm |
dy | 25 mm |
l2 | 35.5 mm |
lg | 49 mm |
SW1 | 46 mm |
3,71 €/ Unitéhors TVA
4,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/20264,93 €/ Unitéhors TVA
5,97 €TVA incluse
150 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20260,99 €/ Unitéhors TVA
1,20 €TVA incluse
462 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026