Eriks
VOSS

VOSS Raccord vissé à souder droit 24-WDSC-L28

  • ERIKS:790427
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord vissé à souder droit
- Séries L et S
- Complet (WDSC) ou sans Écrou et bague coupante (WDS)
- acier
Ajouter à la liste

8,69 €/ Unitéhors TVA

10,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GASV
Désignation
AS28L
Matériau
Acier
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
28L - M36x2.0
Pression nominal
PN160
d1
28 mm
D2
32 mm
dy
24 mm
l2
30.5 mm
lg
38 mm
SW1
41 mm
Pièces détachées et accessoires

5,67 €/ Unitéhors TVA

6,86 €TVA incluse

47 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026