Eriks
VOSS

VOSS Raccord vissé à souder droit 24-WDSC-L15

  • ERIKS:790389
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord vissé à souder droit
- Séries L et S
- Complet (WDSC) ou sans Écrou et bague coupante (WDS)
- acier
Ajouter à la liste

2,59 €/ Unitéhors TVA

3,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GASV
Désignation
AS15L
Matériau
Acier
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
15L - M22x1.5
Pression nominal
PN315
d1
15 mm
D2
19 mm
dy
12 mm
l2
22 mm
lg
29 mm
SW1
22 mm
Pièces détachées et accessoires

1,54 €/ Unitéhors TVA

1,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026