Eriks
VOSS

VOSS Raccord vissé à souder droit (sans écrou et bague coupante) 24-WDS-L15-C00

  • ERIKS:11451310
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord vissé à souder droit
- Séries L et S
- Complet (WDSC) ou sans Écrou et bague coupante (WDS)
- acier
Ajouter à la liste

1,54 €/ Unitéhors TVA

1,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GASV
Désignation
AS15L -m+d
Matériau
Acier
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
15L - M22x1.5
Pression nominal
PN315
d1
15 mm
D2
19 mm
dy
12 mm
l2
22 mm
lg
29 mm
SW1
22 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L15-S14-IM22

  • Eriks:1014245
  • Manufacturer:81102100

0,69 €/ Unitéhors TVA

0,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-L15

  • Eriks:971286
  • Manufacturer:11202039

1,47 €/ Unitéhors TVA

1,78 €TVA incluse

1102 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-L15

  • Eriks:12936408
  • Manufacturer:19202100

0,29 €/ Unitéhors TVA

0,35 €TVA incluse

3947 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026