Eriks
VOSS

VOSS Raccord vissé à souder droit 24-WDSC-L12

  • ERIKS:790362
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord vissé à souder droit
- Séries L et S
- Complet (WDSC) ou sans Écrou et bague coupante (WDS)
- acier
Ajouter à la liste

2,03 €/ Unitéhors TVA

2,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GASV
Désignation
AS12L
Matériau
Acier
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12L - M18x1.5
Pression nominal
PN315
d1
12 mm
D2
16 mm
dy
10 mm
l2
18 mm
lg
25 mm
SW1
19 mm
Pièces détachées et accessoires

1,23 €/ Unitéhors TVA

1,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026