Eriks
VOSS

VOSS Raccord tournant (sans écrou et bague coupante) 24-RCE-S8-M14E-C10

  • ERIKS:14988822
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord tournant
- Filetage: filetage métrique, cylindrique
- Étancheité par une baque d'étancheité profilée PEFLEX
- Materiau standard des joints de forme: NBR
- Complet (RCEC) ou sans écrou et bague coupante (RCE)
- Exécution: à partir de carré d'acier
Ajouter à la liste

53,78 €/ Unitéhors TVA

65,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Désignation
DVWE08SMEDOMD
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
8S - M16x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 14x1.5
Type d'étanchéité
joint souple profilé PEFLEX (forme E(
Pression nominal
PB 400
d1
8 mm
d2
M 14x1.5
d7
18.9 mm
dx
5 mm
dy
5 mm
i
12 mm
I4
47 mm
l2
18.5 mm
l3
26.5 mm
lg2
26 mm
SW1
22 mm
SW2
27 mm
SW3
19 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L10-S8-IM16

  • Eriks:11451798
  • Manufacturer:81042100

0,33 €/ Unitéhors TVA

0,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-L/S8

  • Eriks:970956
  • Manufacturer:11052039

0,87 €/ Unitéhors TVA

1,05 €TVA incluse

1162 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-L/S8

  • Eriks:12936404
  • Manufacturer:19052100

0,19 €/ Unitéhors TVA

0,23 €TVA incluse

2211 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026