1,62 €/ Unitéhors TVA
1,96 €TVA incluse
356 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GSV |
Désignation | SV08L -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 8L - M14x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 8L - M14x1.5 |
Pression nominal | PN500 |
d1 | 8 mm |
dy | 6 mm |
I5 | 27 mm |
l2 | 8 mm |
lg | 49 mm |
SW1 | 19 mm |
SW4 | 19 mm |
0,25 €/ Unitéhors TVA
0,30 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20260,87 €/ Unitéhors TVA
1,05 €TVA incluse
1162 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20260,19 €/ Unitéhors TVA
0,23 €TVA incluse
2211 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026