4,97 €/ Unitéhors TVA
6,01 €TVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GSV |
Désignation | SV10ZL |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 10L - M16x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 10L - M16x1.5 |
Pression nominal | PN500 |
d1 | 10 mm |
dy | 8 mm |
I5 | 28 mm |
l2 | 10 mm |
lg | 52 mm |
SW1 | 22 mm |
SW4 | 22 mm |
2,04 €/ Unitéhors TVA
2,47 €TVA incluse
285 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026