2,04 €/ Unitéhors TVA
2,47 €TVA incluse
285 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GSV |
Désignation | SV10L -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 10L - M16x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 10L - M16x1.5 |
Pression nominal | PN500 |
d1 | 10 mm |
dy | 8 mm |
I5 | 28 mm |
l2 | 10 mm |
lg | 52 mm |
SW1 | 22 mm |
SW4 | 22 mm |
0,33 €/ Unitéhors TVA
0,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/20261,06 €/ Unitéhors TVA
1,28 €TVA incluse
304 En stock - Date de livraison estimée 12/11/20260,23 €/ Unitéhors TVA
0,28 €TVA incluse
13182 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026