Eriks
VOSS

VOSS Raccord passe-cloison droit 24-BHSLNC-L10

  • ERIKS:796883
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord passe-cloison droit
- Séries L et S
- Complet (BHSLNC) ou sans écrou et bague coupante (BHSLN)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

3,39 €/ Unitéhors TVA

4,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GSV
Désignation
SV10L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
10L - M16x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
10L - M16x1.5
Pression nominal
PN500
d1
10 mm
dy
8 mm
I5
28 mm
l2
10 mm
lg
52 mm
SW1
22 mm
SW4
22 mm
Pièces détachées et accessoires

2,04 €/ Unitéhors TVA

2,47 €TVA incluse

285 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026