Eriks
VOSS

VOSS Raccord passe-cloison coudé 24-BHELNC-L18

  • ERIKS:798002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord passe-cloison coudé
- Séries L et S
- Complet (BHELNC) ou sans écrou et bague coupante (BHELN)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

11,54 €/ Unitéhors TVA

13,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
WSV
Désignation
WSV18L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
18L - M26x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
18L - M26x1.5
Pression nominal
PN315
d1
18 mm
dy
15 mm
I5
32.5 mm
l2
23.5 mm
l3
24 mm
lg
64 mm
lg2
31 mm
SW2
24 mm
SW4
36 mm
Pièces détachées et accessoires

8,55 €/ Unitéhors TVA

10,35 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026