8,55 €/ Unitéhors TVA
10,35 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | WSV |
Désignation | WSV18L -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 18L - M26x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 18L - M26x1.5 |
Pression nominal | PN315 |
d1 | 18 mm |
dy | 15 mm |
I5 | 32.5 mm |
l2 | 23.5 mm |
l3 | 24 mm |
lg | 64 mm |
lg2 | 31 mm |
SW2 | 24 mm |
SW4 | 36 mm |
1,29 €/ Unitéhors TVA
1,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/20262,26 €/ Unitéhors TVA
2,73 €TVA incluse
1108 En stock - Date de livraison estimée 26/10/20260,42 €/ Unitéhors TVA
0,51 €TVA incluse
2171 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026