Eriks
VOSS

VOSS Raccord passe-cloison à souder droit 24-WDBHSC-S38

  • ERIKS:935344
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord passe-cloison à souder droit
- Séries L et S
- Complet (WDBHSC) ou sans Écrou et bague coupante (WDBHS)
- acier
Ajouter à la liste

44,25 €/ Unitéhors TVA

53,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ESV
Désignation
ESV38S
Matériau
Acier
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
38S - M52x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
38S - M52x2.0
Pression nominal
PN315
d1
38 mm
D2
60 mm
dy
32 mm
l2
72 mm
lg
104 mm
Pièces détachées et accessoires

30,88 €/ Unitéhors TVA

37,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026