30,88 €/ Unitéhors TVA
37,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | ESV |
Désignation | ESV38S -m+d |
Matériau | Acier |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 38S - M52x2.0 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 38S - M52x2.0 |
Pression nominal | PN315 |
d1 | 38 mm |
D2 | 60 mm |
dy | 32 mm |
l2 | 72 mm |
lg | 104 mm |
6,56 €/ Unitéhors TVA
7,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/20266,48 €/ Unitéhors TVA
7,84 €TVA incluse
95 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20261,34 €/ Unitéhors TVA
1,62 €TVA incluse
188 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026