Eriks
VOSS

VOSS Raccord passe-cloison à souder droit 24-WDBHSC-S12

  • ERIKS:793469
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord passe-cloison à souder droit
- Séries L et S
- Complet (WDBHSC) ou sans Écrou et bague coupante (WDBHS)
- acier
Ajouter à la liste

9,41 €/ Unitéhors TVA

11,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ESV
Désignation
ESV12S
Matériau
Acier
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12S - M20x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
12S - M20x1.5
Pression nominal
PN630
d1
12 mm
D2
28 mm
dy
8 mm
l2
59 mm
lg
74 mm
Pièces détachées et accessoires

7,52 €/ Unitéhors TVA

9,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026