Eriks
VOSS

VOSS Raccord passe-cloison à souder droit (sans écrou et bague coupante) 24-WDBHS-S12-C00

  • ERIKS:11451337
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord passe-cloison à souder droit
- Séries L et S
- Complet (WDBHSC) ou sans Écrou et bague coupante (WDBHS)
- acier
Ajouter à la liste

7,52 €/ Unitéhors TVA

9,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ESV
Désignation
ESV12S -m+d
Matériau
Acier
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12S - M20x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
12S - M20x1.5
Pression nominal
PN630
d1
12 mm
D2
28 mm
dy
8 mm
l2
59 mm
lg
74 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-S12-IM20

  • Eriks:11587795
  • Manufacturer:81082100

0,51 €/ Unitéhors TVA

0,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-L/S12

  • Eriks:971081
  • Manufacturer:11152039

1,19 €/ Unitéhors TVA

1,44 €TVA incluse

989 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-L/S12

  • Eriks:12936407
  • Manufacturer:19152100

0,25 €/ Unitéhors TVA

0,30 €TVA incluse

1165 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026