3,01 €/ Unitéhors TVA
3,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-M |
Désignation | GE10SM18X1.5X |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 10S - M18x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 18x1.5 |
Type d'étanchéité | bord d'étanchéité (forme B) |
Pression nominal | PN630 |
d1 | 10 mm |
d2 | M 18x1.5 |
d6 | 23 mm |
dx | 7 mm |
i | 12 mm |
l2 | 17 mm |
lg | 36.5 mm |
SW1 | 24 mm |
0,44 €/ Unitéhors TVA
0,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/20261,06 €/ Unitéhors TVA
1,28 €TVA incluse
304 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20260,23 €/ Unitéhors TVA
0,28 €TVA incluse
13222 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026