Eriks
VOSS

VOSS Raccord mâle droit (sans écrou et bague coupante) 24-SDS-S10-G3/8B

  • ERIKS:773522
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord mâle droit
- Filetage: BSPP cylindrique
- Type de joint: bord d'étanchéite (Forme B)
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

1,07 €/ Unitéhors TVA

1,29 €TVA incluse

41 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-R
Désignation
GE10SR3/8 -m+d
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
10S - M18x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
3/8" BSP cyl.
Type d'étanchéité
bord d'étanchéité (forme B)
Pression nominal
PN400
d1
10 mm
d2
G 3/8"
d6
22 mm
dx
7 mm
i
12 mm
l2
15 mm
lg
34.5 mm
SW1
22 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L12-S10-IM18

  • Eriks:1014244
  • Manufacturer:81062100

0,44 €/ Unitéhors TVA

0,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-L/S10

  • Eriks:970964
  • Manufacturer:11102039

1,06 €/ Unitéhors TVA

1,28 €TVA incluse

304 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-L/S10

  • Eriks:12936406
  • Manufacturer:19102100

0,23 €/ Unitéhors TVA

0,28 €TVA incluse

13222 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026