Eriks
VOSS

VOSS Raccord mâle droit (sans écrou et bague coupante) 24-SDS-LL4-R1/8T

  • ERIKS:11449955
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord mâle droit
- Filetage: BSPT conique
- Type de joint: filetage conique
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

0,40 €/ Unitéhors TVA

0,48 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-R-keg.
Désignation
GE04LLR1/8 con -m+d
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
4LL - M8x1.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/8" BSP con.
Type d'étanchéité
filetage conique
Pression nominal
PN100
d1
4 mm
d2
R 1/8"
dx
4 mm
i
6.2 mm
lg
20 mm
SW1
11 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Écrou-raccord 24-N-LL4

  • Eriks:956813
  • Manufacturer:3002100

0,16 €/ Unitéhors TVA

0,19 €TVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-1S-LL4

  • Eriks:607304
  • Manufacturer:6002000

0,18 €/ Unitéhors TVA

0,22 €TVA incluse

93 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026