Eriks
VOSS

VOSS Bague coupante 24-1S-LL4

  • ERIKS:607304
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Bague coupante
- Série LL
- Matériau: acier
- Revêtement du surface: zinc nickelé
Ajouter à la liste

0,18 €/ Unitéhors TVA

0,22 €TVA incluse

93 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Désignation
DLL04
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Classe de charge (DIN 2353)
LL
Taille du tube en mm
4
Pression nominal
PN100
d1
4 mm
L
6.8 mm