Eriks
VOSS

VOSS Raccord mâle droit (sans écrou et bague coupante) 24-SDS-L8-M22B-LG31

  • ERIKS:12123835
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord mâle droit
- Filetage: métrique cylindrique
- Type de joint: bord d'étanchéite (Forme B)
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

8,08 €/ Unitéhors TVA

9,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-M
Désignation
GE08LM22x1.5 -m+d
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
8L - M14x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 22x1.5
Type d'étanchéité
bord d'étanchéité (forme B)
Pression nominal
PN400
d1
8 mm
d2
M 22x1.5
d6
27 mm
dx
6 mm
i
14 mm
l2
10 mm
lg
31 mm
SW1
27 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L8-S6-IM14

  • Eriks:11451797
  • Manufacturer:81022100

0,25 €/ Unitéhors TVA

0,30 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-L/S8

  • Eriks:970956
  • Manufacturer:11052039

0,87 €/ Unitéhors TVA

1,05 €TVA incluse

1162 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-L/S8

  • Eriks:12936404
  • Manufacturer:19052100

0,19 €/ Unitéhors TVA

0,23 €TVA incluse

2211 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026