1,07 €/ Unitéhors TVA
1,29 €TVA incluse
446 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-R |
Désignation | GE08LR3/8 -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 8L - M14x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 3/8" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | bord d'étanchéité (forme B) |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 8 mm |
d2 | G 3/8" |
d6 | 22 mm |
dx | 6 mm |
i | 12 mm |
l2 | 11.5 mm |
lg | 30.5 mm |
SW1 | 22 mm |
0,25 €/ Unitéhors TVA
0,30 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/20260,87 €/ Unitéhors TVA
1,05 €TVA incluse
1162 En stock - Date de livraison estimée 26/10/20260,19 €/ Unitéhors TVA
0,23 €TVA incluse
4318 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026