Eriks
VOSS

VOSS Raccord mâle droit (sans écrou et bague coupante) 24-SDS-L42-G1B

  • ERIKS:11541122
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord mâle droit
- Filetage: BSPP cylindrique
- Type de joint: bord d'étanchéite (Forme B)
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

28,62 €/ Unitéhors TVA

34,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-R
Désignation
GE42LR1 -m+d
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
42L - M52x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1" BSP cyl.
Type d'étanchéité
bord d'étanchéité (forme B)
Pression nominal
PN200
d1
42 mm
d2
G 1"
d6
39 mm
dx
23 mm
i
18 mm
l2
19 mm
lg
48 mm
SW1
55 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L42-S38-IM52

  • Eriks:11451803
  • Manufacturer:81262100

6,56 €/ Unitéhors TVA

7,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-L42

  • Eriks:971685
  • Manufacturer:11452039

7,68 €/ Unitéhors TVA

9,29 €TVA incluse

287 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-L42

  • Eriks:12936946
  • Manufacturer:19452100

1,46 €/ Unitéhors TVA

1,77 €TVA incluse

145 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026