6,85 €/ Unitéhors TVA
8,29 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-R-keg. |
Désignation | GE28LR1 con -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 28L - M36x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1" BSP con. |
Type d'étanchéité | filetage conique |
Pression nominal | PB 160 |
d1 | 28 mm |
d2 | R 1 pouce |
dx | 28 mm |
i | 13.4 mm |
lg | 40 mm |
SW1 | 41 mm |
3,29 €/ Unitéhors TVA
3,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/20263,17 €/ Unitéhors TVA
3,84 €TVA incluse
246 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20260,60 €/ Unitéhors TVA
0,73 €TVA incluse
284 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026