2,10 €/ Unitéhors TVA
2,54 €TVA incluse
26 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-M |
Désignation | GE12LM18x1.5 -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 12L - M18x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 18x1.5 |
Type d'étanchéité | bord d'étanchéité (forme B) |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 12 mm |
d2 | M 18x1.5 |
d6 | 23 mm |
dx | 9 mm |
i | 12 mm |
l2 | 12.5 mm |
lg | 31.5 mm |
SW1 | 24 mm |
0,44 €/ Unitéhors TVA
0,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/20261,19 €/ Unitéhors TVA
1,44 €TVA incluse
989 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20260,25 €/ Unitéhors TVA
0,30 €TVA incluse
1165 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026