1,01 €/ Unitéhors TVA
1,22 €TVA incluse
932 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-R |
Désignation | GE12LR1/4 -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 12L - M18x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1/4" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | bord d'étanchéité (forme B) |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 12 mm |
d2 | G 1/4" |
d6 | 18 mm |
dx | 6 mm |
i | 12 mm |
l2 | 12 mm |
lg | 31 mm |
SW1 | 19 mm |
0,44 €/ Unitéhors TVA
0,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/20261,19 €/ Unitéhors TVA
1,44 €TVA incluse
989 En stock - Date de livraison estimée 26/10/20260,25 €/ Unitéhors TVA
0,30 €TVA incluse
1565 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026