Eriks
VOSS

VOSS Raccord mâle droit 24-SDSC-S30-N11/4T

  • ERIKS:789259
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord mâle droit
- Filetage: NPT conique
- Type de joint: filetage conique
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

13,77 €/ Unitéhors TVA

16,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-NPT
Désignation
GE30S1.1/4NPT
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
30S - M42x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1.1/4" NPT
Type d'étanchéité
filetage conique
Pression nominal
PN400
d1
30 mm
d2
1.1/4" NPT
dx
30 mm
i
18 mm
lg
59.6 mm
SW1
46 mm
Pièces détachées et accessoires

9,69 €/ Unitéhors TVA

11,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026