Eriks
VOSS

VOSS Raccord mâle droit (sans écrou et bague coupante) 24-SDS-S30-N11/4T

  • ERIKS:11450032
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord mâle droit
- Filetage: NPT conique
- Type de joint: filetage conique
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

9,69 €/ Unitéhors TVA

11,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-NPT
Désignation
GE30S1.1/4NPT -m+d
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
30S - M42x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1.1/4" NPT
Type d'étanchéité
filetage conique
Pression nominal
PN400
d1
30 mm
d2
1.1/4" NPT
dx
30 mm
i
18 mm
lg
59.6 mm
SW1
46 mm
SW3
50 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-S30-IM42

  • Eriks:11395176
  • Manufacturer:81202100

3,71 €/ Unitéhors TVA

4,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-S30

  • Eriks:971510
  • Manufacturer:11902039

4,93 €/ Unitéhors TVA

5,97 €TVA incluse

150 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-S30

  • Eriks:12936417
  • Manufacturer:19902100

0,99 €/ Unitéhors TVA

1,20 €TVA incluse

462 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026