Eriks
VOSS

VOSS Raccord mâle droit 24-SDSC-LL8-M10T

  • ERIKS:788988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord à visser mâle droit
- Filetage: métrique conique
- Type de joint: filetage conique
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

1,15 €/ Unitéhors TVA

1,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-M-keg.
Désignation
GE08LLM10x1 con
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
8LL - M12x1.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 10x1 con.
Type d'étanchéité
filetage conique
Pression nominal
PN100
d1
8 mm
d2
M 10x1
dx
6 mm
i
6 mm
lg
22 mm
SW1
12 mm
Pièces détachées et accessoires

0,64 €/ Unitéhors TVA

0,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026