0,64 €/ Unitéhors TVA
0,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-M-keg. |
Désignation | GE08LLM10x1 con -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 8LL - M12x1.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 10x1 con. |
Type d'étanchéité | filetage conique |
Pression nominal | PN100 |
d1 | 8 mm |
d2 | M 10x1 |
dx | 6 mm |
i | 6 mm |
lg | 22 mm |
SW1 | 12 mm |
0,18 €/ Unitéhors TVA
0,22 €TVA incluse
324 En stock - Date de livraison estimée 12/11/20260,18 €/ Unitéhors TVA
0,22 €TVA incluse
139 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026