Eriks
VOSS

VOSS Raccord mâle droit 24-SDSC-LL6-N1/8T

  • ERIKS:830429
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord mâle droit
- Filetage: NPT conique
- Type de joint: filetage conique
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

1,54 €/ Unitéhors TVA

1,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-NPT
Désignation
GE06LL1/8NPT
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
6LL - M10x1.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/8" NPT
Type d'étanchéité
filetage conique
Pression nominal
PN100
d1
6 mm
d2
1/8" NPT
dx
6 mm
i
6.7 mm
lg
21.9 mm
SW1
11 mm
Pièces détachées et accessoires

1,07 €/ Unitéhors TVA

1,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026