1,07 €/ Unitéhors TVA
1,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-NPT |
Désignation | GE06LL1/8NPT -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 6LL - M10x1.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1/8" NPT |
Type d'étanchéité | filetage conique |
Pression nominal | PN100 |
d1 | 6 mm |
d2 | 1/8" NPT |
dx | 6 mm |
i | 6.7 mm |
lg | 21.9 mm |
SW1 | 11 mm |
SW3 | 12 mm |
0,17 €/ Unitéhors TVA
0,21 €TVA incluse
1852 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20260,18 €/ Unitéhors TVA
0,22 €TVA incluse
323 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026