13,35 €/ Unitéhors TVA
16,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-R |
Désignation | GE35LR11/2 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 35L - M45x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1.1/2" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | bord d'étanchéité (forme B) |
Pression nominal | PN200 |
d1 | 35 mm |
d2 | G 1.1/2" |
d6 | 55 mm |
dx | 30 mm |
i | 22 mm |
l2 | 19.5 mm |
lg | 52 mm |
SW1 | 55 mm |
8,57 €/ Unitéhors TVA
10,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026