8,57 €/ Unitéhors TVA
10,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-R |
Désignation | GE35LR1.1/2 -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 35L - M45x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1.1/2" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | bord d'étanchéité (forme B) |
Pression nominal | PN200 |
d1 | 35 mm |
d2 | G 1.1/2" |
d6 | 55 mm |
dx | 30 mm |
i | 22 mm |
l2 | 19.5 mm |
lg | 52 mm |
SW1 | 55 mm |
3,91 €/ Unitéhors TVA
4,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/20265,62 €/ Unitéhors TVA
6,80 €TVA incluse
150 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20261,03 €/ Unitéhors TVA
1,25 €TVA incluse
103 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026