Eriks
VOSS

VOSS Raccord mâle droit 24-SDSC-L28-R1T

  • ERIKS:600199
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord mâle droit
- Filetage: BSPT conique
- Type de joint: filetage conique
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

10,06 €/ Unitéhors TVA

12,17 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-R-keg.
Désignation
GE28LR1 con
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
28L - M36x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1" BSP con.
Type d'étanchéité
filetage conique
Pression nominal
PB 160
d1
28 mm
d2
R 1 pouce
dx
28 mm
i
13.4 mm
lg
40 mm
SW1
41 mm
Pièces détachées et accessoires

6,85 €/ Unitéhors TVA

8,29 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026