Eriks
VOSS

VOSS Raccord en T réglable (sans écrou et bague coupante) DKO 24-SWOT-L42

  • ERIKS:11384325
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord en T réglable
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet (SWOTC) ou sans écrou et bague coupante (SWOT)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

47,68 €/ Unitéhors TVA

57,69 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ETVD
Désignation
ET42L DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
42L - M52x2.0
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
42L - M52x2.0
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
42L - M52x2.0
Pression nominal
PN250
d1
42 mm
dy
36 mm
dy2
34 mm
I5
56 mm
l2
40 mm
l3
75 mm
lg
102 mm
SW2
50 mm
SW3
60 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L42-S38-IM52

  • Eriks:11451803
  • Manufacturer:81262100

6,56 €/ Unitéhors TVA

7,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-L42

  • Eriks:971685
  • Manufacturer:11452039

7,68 €/ Unitéhors TVA

9,29 €TVA incluse

287 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-L42

  • Eriks:12936946
  • Manufacturer:19452100

1,46 €/ Unitéhors TVA

1,77 €TVA incluse

145 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026